Luč za v omaro ALFA ELECTRIC 11W 230V z vtičnico magnetna montaža s stikalom [LAMPCP22+MAGN]
- Linija izdelkov: ALFA ELECTRIC
- Moč sijalke (W): 11
- Nazivna napetost (V): 230
- S vtičnico: z vtičnico
- Magnetna montaža: magnetna montaža
- S stikalom za vklop/izklop: s stikalom
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.