Omara za krmilne aplikacije I SCHNEIDER 600mm 800mm 300mm jeklo [NSYS3CM608030 - Universal enclosures]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Višina (mm): 600
- Širina (mm): 800
- Globina (mm): 300
- Material: Jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.