Krmilni pult I SCHNEIDER 1400mm 1200mm 845mm jeklo [NSYSDF128 - Universal enclosures]
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Višina (mm): 1400
- Širina (mm): 1200
- Globina (mm): 845
- Material: Jeklo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Za vsa vprašanja o izdelkih in ponudbi lahko pokličete na: 01 58 99 333, kontaktirate eno izmed naših poslovalnic ali nam pošljete elektronsko pošto na prodaja@rexel.si.