Podstavek za omaro I SPACIAL Širinski 100mm 800mm kovina [NSYSPF8100]

ŠIFRA 1184909 EAN 3606485126579 SCHNEIDER ELECTRIC NSYSPF8100
Prednje podnožje Spacial SF/SM - 100 x 800 mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SPACIAL
  • Izvedba: Širinski
  • Višina (mm): 100
  • Širina (mm): 800
  • Material: kovinski
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.