Gradbiščna omarica SEZ Polna razvodna 1x5P32A, 2xŠuko IP44 190mm 148mm 65mm [10010554.00 - ROSP3231S]
- Linija izdelkov: SEZ
- Izvedba: Polna razvodna
- Število vtičnic: 1x5P32A, 2xŠuko
- Zaščitna stopnja (IP): IP44
- Širina (mm): 190
- Višina (mm): 148
- Globina (mm): 65
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.