Gradbiščna omarica KAEDRA Prazna 4M DIN 2x3/4P16A IP65 98mm 310mm 98,5mm [13176]

ŠIFRA 1143547 EAN 3303430131762 SCHNEIDER ELECTRIC 13176
Kaedra - za vtičnico - 2 odprtini - 1 x 4 moduli - 1 priključni blok
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: KAEDRA
  • Izvedba: Brez plošče za gumbe
  • Število odklopnikov: 4M DIN
  • Število vtičnic: 2x3/4P16A
  • Zaščitna stopnja (IP): IP65
  • Širina (mm): 98
  • Višina (mm): 310
  • Globina (mm): 98,5
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.