Stikalna elektro omara E PREBIL PLAST P/O 2 okni, 3 točkovno 773mm 530mm 230mm PVC z montažno ploščo 1vrata IP43 RAL 7036 [PL2NT/2P KPL - PL 2 NT/2 P KPL]
- Linija izdelkov: PREBIL PLAST
- Višina (mm): 773
- Širina (mm): 530
- Globina (mm): 230
- Material: Umetna masa
- Z montažno ploščo: z montažno ploščo
- Število vrat (vrata): 1
- Zaščitna stopnja (IP): IP43
- RAL številka: RAL 7036
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.