Stikalna elektro omara E PREBIL PLAST N/O BO 450mm 300mm 190mm PVC z montažno ploščo 1vrata IP43 RAL 7036 [PO1N - PO 1 N]
- Linija izdelkov: PREBIL PLAST
- Višina (mm): 450
- Širina (mm): 300
- Globina (mm): 190
- Material: Umetna masa
- Z montažno ploščo: z montažno ploščo
- Število vrat (vrata): 1
- Zaščitna stopnja (IP): IP43
- RAL številka: RAL 7036
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.