Montažna plošča za omaro E THALASSA PLA 500mm 500mm jeklo [NSYPMM55]

ŠIFRA 1156989 EAN 3606480193774 SCHNEIDER ELECTRIC NSYPMM55
Kovinska montažna plošča za omaro PLA V 500 x Š 500 mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: THALASSA PLA
  • Višina (mm): 500
  • Širina (mm): 500
  • Material: Jeklo
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.