• Domov
  • Kompaktni odklopnik DPX3 1600-S1 1000A 3P 50kA 400-1000A 1,5-10In

Kompaktni odklopnik DPX3 1600-S1 1000A 3P 50kA 400-1000A 1,5-10In [422553]

ŠIFRA 2725535 EAN 3414970383198 LEGRAND 422553
Kompaktni odklopnik DPX3 1600 nazivne kratkostične zmogljivosti 50kA z elektronsko zaščitno enoto nastavljivo od 400-1000A
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: DPX3 1600-S1
  • Nazivni tok Iu (A): 1000
  • Število polov (P): 3
  • Nazivni kratek stik zmogljivost Icu pri 400 V, 50 Hz (kA): 50
  • Nastavitev območja zaščite preobremenitve (A): 400-1000
  • Območje prilagoditve nezakasnitvenega kratkega stika (In): 1,5-10
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.