Vgradno stikalo HAGER 40A 3P MENJALNO preklopno [SFT340 - 0118583371]

ŠIFRA 2853273 EAN 3250615510938 HAGER SFT340 - 0118583371
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: HAGER
  • Nazivni tok (A): 40
  • Število polov (P): 3
  • Funkcija preklopa: Menjalno stikalo
  • Ostali podatki ali lastnosti
  • Nazivna napetost (V): 400
  • Najmanjša nazivna napetost (V): 400
  • Ocenjena stikalna zmogljivost (kA): 0,846
  • Izklopna zmogljivost kratkostičnega toka (ICW) (kA): 0,6
  • Vrsta napetosti: AC
  • S signalno lučko: Ne
  • Maks. moč sijalke (W): 0
  • Širina v številu modularnih razmakov: 3
  • Globina vgradnje (mm): 70
  • Zaščitna stopnja (IP): IP20
  • Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov: 0
  • Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov: 0
  • Število kontaktov kot preklopnih kontaktov: 3
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.