Vgradno stikalo HAGER 25A 1P Izklopno stikalo 230V AC [SBN125 - 0118583305]

ŠIFRA 2856950 EAN 3250615510082 HAGER SBN125 - 0118583305
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: HAGER
  • Nazivni tok (A): 25
  • Število polov (P): 1
  • Funkcija preklopa: Izklopno stikalo
  • Ostali podatki ali lastnosti
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Najmanjša nazivna napetost (V): 230
  • Ocenjena stikalna zmogljivost (kA): 0,529
  • Izklopna zmogljivost kratkostičnega toka (ICW) (kA): 0,375
  • Vrsta napetosti: AC
  • S signalno lučko: Ne
  • Maks. moč sijalke (W): 0
  • Širina v številu modularnih razmakov: 1
  • Globina vgradnje (mm): 68
  • Zaščitna stopnja (IP): IP20
  • Število kontaktov kot običajno odprtih kontaktov: 1
  • Število kontaktov kot običajno zaprtih kontaktov: 0
  • Število kontaktov kot preklopnih kontaktov: 0
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.