Vgradno stikalo EVE SV "0-1" 63A 4P Izklopno stikalo [002423414 - SV463]

ŠIFRA 1120526 EAN 3838895406419 ETI 002423414 - SV463
Vgradno stikalo EVE SV nazivnega toka 63A, 4 polno
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: EVE SV
  • Nazivni tok (A): 63
  • Število polov (P): 4
  • Funkcija preklopa: Izklopno stikalo
  • Ostali podatki ali lastnosti
  • Kratkostični tok v trajanju 1 sec Iq (kA): 0
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.