Vgradno stikalo ACTI9 SW "0-1" 63A 1P Izklopno stikalo [A9S62163]

ŠIFRA 1214504 EAN 3606480500541 SCHNEIDER ELECTRIC A9S62163
Prekinitveno stikalo SW - 1P - 63 A - 240 V
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ACTI9 SW
  • Nazivni tok (A): 63
  • Število polov (P): 1
  • Funkcija preklopa: Izklopno stikalo
  • Ostali podatki ali lastnosti
  • Število normalno odprtih kontaktov: 1
  • Nazivna napetost (V): 240
  • Najmanjša nazivna napetost (V): 48
  • Ocenjena stikalna zmogljivost (kA): 4,2
  • Izklopna zmogljivost kratkostičnega toka (ICW) (kA): 1,26
  • Vrsta napetosti: AC/DC
  • S signalno lučko: Ne
  • Barva koluta: v beli barvi
  • Svetlobni vir: Se ne uporablja
  • Grlo svetilke: Se ne uporablja
  • Širina v številu modularnih razmakov: 1
  • Globina vgradnje (mm): 73
  • Zaščitna stopnja (IP): IP20
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.