Vgradno stikalo ACTI9 iSW "0-1" 20A 1P Kontrolna lučka [A9S61120]
ŠIFRA 1217694
EAN 3606480088919
SCHNEIDER ELECTRIC
A9S61120
Stikalo Acti9 iSW - 1 pol - 20 A - 250 V
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: ACTI9 iSW
- Nazivni tok (A): 20
- Število polov (P): 1
- Funkcija preklopa: Kontrolna lučka
- Ostali podatki ali lastnosti
- Število normalno odprtih kontaktov: 1
- Nazivna napetost (V): 250
- Najmanjša nazivna napetost (V): 230
- Vrsta napetosti: AC
- Prisiljenno ločevanje (po DIN VDE 0113): Da
- S signalno lučko: Da
- Barva koluta: Rdeča
- Svetlobni vir: Se ne uporablja
- Grlo svetilke: Se ne uporablja
- Maks. moč sijalke (W): 1,2
- Širina v številu modularnih razmakov: 1
- Globina vgradnje (mm): 75,5
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.



Trajnostna izbira
