SCHNEIDER STIKALO ISW 1P 32A 250V 32A 1P Izklopno stikalo [A9S60132 - *mk]
ŠIFRA 1210364
EAN 3606480088711
SCHNEIDER ELECTRIC
A9S60132 - *mk
Stikalo Acti9 iSW - 1 pol - 32 A - 250V
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: SCHNEIDER
- Nazivni tok (A): 32
- Število polov (P): 1
- Funkcija preklopa: Izklopno stikalo
- Ostali podatki ali lastnosti
- Število normalno odprtih kontaktov: 1
- Nazivna napetost (V): 250
- Najmanjša nazivna napetost (V): 250
- Vrsta napetosti: AC
- Prisiljenno ločevanje (po DIN VDE 0113): Da
- S signalno lučko: Ne
- Barva koluta: siva
- Svetlobni vir: Se ne uporablja
- Grlo svetilke: Se ne uporablja
- Širina v številu modularnih razmakov: 2
- Globina vgradnje (mm): 75,5
- Zaščitna stopnja (IP): IP40
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.



Trajnostna izbira
