Stopniščni avtomat ACTI9 MIN 230V AC 16A 0,5-60min 1NO 1M [CCT15233]
- Linija izdelkov: ACTI9 MIN
- Napajalna napetost (V): 230
- Vrsta napajalne napetosti: AC
- Nazivni stikalni tok (A): 16
- Zamuda (min): 0,5-60
- Število normalno odprtih kontaktov (NO): 1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.