• Domov
  • Prenapetostna zaščita PROTEC B2SR T12 1 12,5kA 320V

Prenapetostna zaščita PROTEC B2SR T12 1 12,5kA 320V [IZ506.430 - PROTEC B2SR 12.5/320]

ŠIFRA 1189801 EAN 3838757008737 ISKRA ZAŠČITE IZ506.430 - PROTEC B2SR 12.5/320
Prenapetostna zaščita odvodnik PROTEC B2SR Imax(8/20): 100kA, Iimp(10/350): 25kA, maksimalna dovoljena obratovalna napetost 320V AC, razred I+II, tip B+C, s signalizacijo
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: PROTEC B2SR
  • Vrsta polov: 1
  • Tok Impulz strele (10/350) (kA): 12,5
  • Nazivna napetost AC (V): 320
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.