Prenapetostna zaščita ETITEC D T3 mini (2+0) 3kA 255V 0,8kV [002441632]
- Linija izdelkov: ETITEC
- Vrsta polov: (2+0)
- Nazivni odvodni val toka (8/20) (kA): 3
- Nazivna napetost AC (V): 255
- Stopnja napetostne zaščite (kV): 0,8
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.