Inštalacijski kontaktor IK 25A 4NO 230V AC 2M [IKD25-40-230VAC - IKD25]

ŠIFRA 1123152 EAN 3838733033661 ISKRA IKD25-40-230VAC - IKD25
Inštalacijski kontaktor ISKRA IK ima nazivni delovni tok 25A, 4 normalno odprti kontakti, nazivna krmilna napetost 230V AC ter zaseda 2 modularni mesti
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: IK
  • Nazivni delovni tok (A): 25
  • Število normalno odprtih kontaktov (NO): 4
  • Nazivna krmilna napetost (V): 230
  • Tip krmilne napetosti (AC/DC): AC
  • Število modularnih razmakov (M): 2
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.