Inštalacijski kontaktor ACTI9 iCT 25A 2NO 230V AC 1M [A9C20532]

ŠIFRA 2626673 EAN 3606480375002 SCHNEIDER ELECTRIC A9C20532
iCT 25A 2NO 220V 50Hz kontaktor
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ACTI9 iCT
  • Nazivni delovni tok (A): 25
  • Število normalno odprtih kontaktov (NO): 2
  • Nazivna krmilna napetost (V): 230
  • Tip krmilne napetosti (AC/DC): AC
  • Število modularnih razmakov (M): 1
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.