Inštalacijski kontaktor CX3 SOHO 63A 4NO 230V AC 3M [412541]

ŠIFRA 2644485 EAN 3245064125413 LEGRAND 412541
Inštalacijski kontaktor CX3 SOHO, ima nazivni tok 63A, 4 odprte kontakte nazivno krmilno napetost 230V ter 3 modelarne razmake.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: CX3
  • Nazivni delovni tok (A): 63
  • Število normalno odprtih kontaktov (NO): 4
  • Nazivna krmilna napetost (V): 230
  • Tip krmilne napetosti (AC/DC): AC
  • Število modularnih razmakov (M): 3
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.