Inštalacijski kontaktor CX3 SOHO 40A 4NO z ročico 230V AC 3M [412553]
- Linija izdelkov: CX3
- Nazivni delovni tok (A): 40
- Število normalno odprtih kontaktov (NO): 4
- Ročica za ročni vklop: z ročico
- Nazivna krmilna napetost (V): 230
- Tip krmilne napetosti (AC/DC): AC
- Število modularnih razmakov (M): 3
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.