Vgradna vtičnica RITTAL ŠUKO 230V 16A AC DIN letev [2506120 - SZ 2506.120]

ŠIFRA 2780136 EAN 4028177935600 RITTAL 2506120 - SZ 2506.120
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: RITTAL
  • Nazivna napetost (V): 230
  • Nazivni tok (A): 16
  • Vrsta napetosti: AC
  • Izvedba: DIN-letev
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.