Prenapetostni rele FINDER drugo 110V 110V AC brez LED indikacije [99.02.8.230.07 - Samo po PAK=10 KOS!]
- Linija izdelkov: FINDER
- Funkcija: Drugo
- Nazivna krmilna napetost pri AC 50 Hz (V): 110
- Nazivna krmilna napetost pri AC 60 Hz (V): 110
- Napetost upravljanja: AC
- Z LED indikacijo: brez LED indikacije
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.