Bistabilno stikalo ISKRA 80A 230VAC 3NO 1NC DIN letev 4M [030075032000 - BI480-31/230V 50Hz]

ŠIFRA 2767247 EAN 3838733081228 ISKRA 030075032000 - BI480-31/230V 50Hz
Bistabilno stikalo ISKRA BI480-31, 80A, 3 x NO + 1 x NC kontakti. Uporabno skupaj s števcem / limitatorjem za smerno zaščito v fotovoltaiki.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ISKRA
  • Napajalna napetost (VAC): 230
  • Število normalno odprtih kontaktov (NO): 3
  • Število normalno zaprtih kontaktov (NC): 1
  • Način montaže: DIN-letev
  • Širina v številu modularnih razmakov (M): 4
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.