Skala za vgradni instrument FQ0307 X/5A SK: 0-150 A 72mm 72mm 90st. [S: FQ0307 150A - FQ0307 150A/5A]

ŠIFRA 1021857 EAN 3838651300456 ISKRA S: FQ0307 150A - FQ0307 150A/5A
Skala za vgradni analogni ampermeter FQ0307 z vhodom iz tokovnika 5A, označitev skale: 0-150 A, dimenzije 72mmx72mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: FQ0307
  • Nominalna končna vrednost lestvice: Označitev skale
  • Merska enota: Amper
  • Širina merilne lestvice (mm): 72
  • Višina merilne lestvice (mm): 72
  • Največji upogib kazalca (st.): 90
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.