Vgradni ampermeter POWERLOGIC x/5A AC 72mm 72mm brez skale [16004]

ŠIFRA 2606528 EAN 3303430160045 SCHNEIDER ELECTRIC 16004
Analogni ampermeter AMP - 1,3 vh. brez štev. - 72 x 72 mm
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: POWERLOGIC
  • Merilno območje (A): x/5
  • Vrsta napetosti: AC
  • Širina (mm): 72
  • Višina (mm): 72
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.