Tokovni transformator, merilni POWERLOGIC 1000A 5A 32mm 65mm 15VA cl0,5 [METSECT5DA100 - 1000/5A]
- Linija izdelkov: POWERLOGIC
- Primarni nazivni tok (A): 1000
- Nazivni sekundarni tok (A): 5
- Odpiralna širina: 32
- Odpiralna višina: 65
- Sekundarna ocenjena navidezna moč (VA): 15
- Razred točnosti: cl0,5
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.