Stikalna ura LEGRAND ANALOG Dan-/Dnevna ura 16A 15min ŠUKO [699811]
- Linija izdelkov: LEGRAND
- Izvedba: analogna
- Vrsta ure: Dan-/Dnevna ura
- Nominalni preklopni tok pri 230 V AC (A): 16
- Najkrajši preklopni čas (min): 15
- Vrsta vtičnice: Zaščitni kontakt
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.