Stikalna ura Euro M časovna DIGITAL 7dni 16A 1min ŠUKO [EUROCP7D]

ŠIFRA 1210261 EAN 3830005819942 EURO M EUROCP7D
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: Euro M
  • Izvedba: Digitalna
  • Vrsta ure: 7dni
  • Nominalni preklopni tok pri 230 V AC (A): 16
  • Najkrajši preklopni čas (min): 1
  • Vrsta vtičnice: Zaščitni kontakt
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.