Odštevalni števec ACTI9 3F za tokovnike VEČ TAR. 5A 400V LON-bus 5M MID [A9MEM3275 - iEM3275]
- Linija izdelkov: ACTI9
- Tip pola: 3-fazni
- Izvedba: za tokovnike
- Stopnja tarife: Multi-stopnja
- Max. tok (Imax) (A): 5
- Nazivna napetost (Un) L-L (V): 400
- Vrsta vmesnika: LON-bus
- Širina v številu modularnih razmakov (M): 5
- Odobreno: MID
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.