Odštevalni števec ACTI9 3F za tokovnike 1TAR. 5A 400V 5M [A9MEM3200 - iEM3200]

ŠIFRA 2740368 EAN 3606480481536 SCHNEIDER ELECTRIC A9MEM3200 - iEM3200
Merilnik energije iEM3200 - CT
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ACTI9
  • Tip pola: 3-fazni
  • Izvedba: za tokovnike
  • Stopnja tarife: Enotna tarifa
  • Max. tok (Imax) (A): 5
  • Nazivna napetost (Un) L-L (V): 400
  • Širina v številu modularnih razmakov (M): 5
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.