Tokovni transformator, merilni POWERLOGIC 200A 5A fi 21mm 4VA cl0,5 [METSECT5CC020 - 200/5A]

ŠIFRA 2719821 EAN 3303431123469 SCHNEIDER ELECTRIC METSECT5CC020 - 200/5A
Tokovni transformator z nosilcem DIN 200 5 za kable dim. 21
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: POWERLOGIC
  • Primarni nazivni tok (A): 200
  • Nazivni sekundarni tok (A): 5
  • Odpiralni premer (mm): fi 21
  • Sekundarna ocenjena navidezna moč (VA): 4
  • Razred točnosti: cl0,5
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.