Tokovni transformator, merilni DM3T 250A 5A fi 30mm 30mm 10mm 2,5VA cl1 [DM3T0250 - DM3T 250/5A]
- Linija izdelkov: DM3T
- Primarni nazivni tok (A): 250
- Nazivni sekundarni tok (A): 5
- Odpiralni premer (mm): fi 30
- Odpiralna širina: 30
- Odpiralna višina: 10
- Sekundarna ocenjena navidezna moč (VA): 2,5
- Razred točnosti: cl1
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.