Tokovni transformator, merilni DM2TA 300A 5A 80mm 80mm 1,5VA cl0,5 razstavljiv [DM2TA0300 - DM2TA 300/5A]
- Linija izdelkov: DM2TA
- Primarni nazivni tok (A): 300
- Nazivni sekundarni tok (A): 5
- Odpiralna širina: 80
- Odpiralna višina: 80
- Sekundarna ocenjena navidezna moč (VA): 1,5
- Razred točnosti: cl0,5
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.