Tokovni transformator, merilni CIRCUTOR TC-6 300A 5A fi 28mm 40mm 10mm 5VA cl0,5 žigosan [M70334Ž - TC6 300/5A Ž]
- Linija izdelkov: CIRCUTOR TC-6
- Primarni nazivni tok (A): 300
- Nazivni sekundarni tok (A): 5
- Odpiralni premer (mm): fi 28
- Odpiralna širina: 40
- Odpiralna višina: 10
- Sekundarna ocenjena navidezna moč (VA): 5
- Razred točnosti: cl0,5
- Overitev merila: žigosan
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.