Števec impulzov ACTI9 230V AC 36mm 90mm DIN letev drugo [15443]
- Linija izdelkov: ACTI9
- Primarna napetost (V): 230
- Vrsta napetosti: AC
- Širina (mm): 36
- Višina (mm): 90
- Izvedba: DIN-letev
- Merilni mehanizem: Drugo
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.