• Domov
  • Časovni števec SELEC 48mm 24mm VGR. baterijski mehanski kontakt

Časovni števec SELEC 48mm 24mm VGR. baterijski mehanski kontakt [LT945A-C-CE - LT945A-C-CE]

ŠIFRA 2780619 EAN 5908280750125 SELEC LT945A-C-CE - LT945A-C-CE
Časovni števec delovnih ur SELEC baterijsko napajan, dimenzije 48mm x 24mm. Vhodni signal: mehanski kontakt
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: SELEC
  • Širina (mm): 48
  • Višina (mm): 24
  • Način montaže: Vgradna montaža
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.