Časovni števec HK-46 D1/11P 230V AC 48mm 48mm DIN letev [80165 - HK46.D1/11P 230V 50]

ŠIFRA 1220613 EAN 3838843801655 ISKRA MEHANIZMI 80165 - HK46.D1/11P 230V 50
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: HK-46
  • Vhodna napetost (V): 230
  • Vrsta napetosti: AC
  • Širina (mm): 48
  • Višina (mm): 48
  • Način montaže: DIN-letev
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.