Časovni števec ACTI9 CH delovnih ur 12-36V DC 48mm 48mm VGR. [15609]

ŠIFRA 2762303 EAN 3303430156093 SCHNEIDER ELECTRIC 15609
Urni števec - mehanski 7-mestni zaslon - 12 do 36 V DC
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: ACTI9 CH
  • Vhodna napetost (V): 12-36
  • Vrsta napetosti: DC
  • Širina (mm): 48
  • Višina (mm): 48
  • Način montaže: Vgradna montaža
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.