Okrasni okvir MODUL SOFT 4M BEL HOR PVC Visok sijaj Unipack [OS40PW-U - 4324553]

ŠIFRA 1165693 EAN 3831006916920 TEM ČATEŽ OS40PW-U - 4324553
Okrasni okvir Modul linije Soft, bele barve, širina 4M.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: MODUL SOFT
  • Število enot (M): 4
  • Barva: v beli barvi
  • Smer montaže: Vodoravno/horizontalno
  • Material: Umetna masa
  • Površinska obdelava: Visok sijaj
  • Ostali podatki ali lastnosti
  • Primerna za namestitev v kanalu: Ne
  • Prostor za oznake / površina za informacije: brez info mesta
  • Kakovost materiala: Duroplast
  • Brezhalogensko: Da
  • Število enot vodoravno: 4
  • RAL številka (približno): 9003
  • Zaščitna stopnja (IP): IP20
  • Način pritrditve: Pritrditev sponke
  • Širina (mm): 144
  • Višina (mm): 84
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.