Okrasni okvir MODUL SOFT 2/3M BEL HOR PVC Visok sijaj Unipack [OS23PW-U - 4324551]
ŠIFRA 1165695
EAN 3831006916968
TEM ČATEŽ
OS23PW-U - 4324551
Okrasni okvir Modul linije Soft, bele barve, širina 2/3M.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: MODUL SOFT
- Število enot (M): 2/3
- Barva: v beli barvi
- Smer montaže: Vodoravno/horizontalno
- Material: Umetna masa
- Površinska obdelava: Visok sijaj
- Ostali podatki ali lastnosti
- Primerna za namestitev v kanalu: Ne
- Prostor za oznake / površina za informacije: brez info mesta
- Kakovost materiala: Duroplast
- Brezhalogensko: Da
- Število enot vodoravno: 3
- RAL številka (približno): 9003
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Način pritrditve: Pritrditev sponke
- Širina (mm): 122
- Višina (mm): 84
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.



Trajnostna izbira
