Okrasni okvir MODUL LINE 2M BEL HOR PVC Visok sijaj Unipack [OL20PW-U - 4324253]
ŠIFRA 1103565
EAN 3831006909441
TEM ČATEŽ
OL20PW-U - 4324253
Okrasni okvir Modul serije Line, bele barve, širina 2M.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Tehnične lastnosti
Podrobneje
Dokumentacija
Zaloga po poslovalnicah
- Linija izdelkov: MODUL LINE
- Število enot (M): 2
- Barva: v beli barvi
- Smer montaže: Vodoravno/horizontalno
- Material: Umetna masa
- Površinska obdelava: Visok sijaj
- Ostali podatki ali lastnosti
- Primerna za namestitev v kanalu: Ne
- Prostor za oznake / površina za informacije: brez info mesta
- Kakovost materiala: Duroplast
- Brezhalogensko: Da
- Število enot vodoravno: 2
- RAL številka (približno): 9003
- Zaščitna stopnja (IP): IP20
- Način pritrditve: Pritrditev sponke
- Širina (mm): 80
- Višina (mm): 80
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
Prijavite se za prikaz zalog in cen.



Trajnostna izbira
