Ohišje RITTAL GA 58mm 64mm 34mm Al IP66 [9101210 - GA 9101.210]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Izvedba: GA
- Širina (mm): 58
- Višina (mm): 64
- Globina (mm): 34
- Material ohišja: Aluminij
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.