Ohišje RITTAL GA 160mm 160mm 91mm Al IP66 [9112210 - GA 9112.210]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Izvedba: GA
- Širina (mm): 160
- Višina (mm): 160
- Globina (mm): 91
- Material ohišja: Aluminij
- Zaščitna stopnja (IP): IP66
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.