Ohišje, priključna omarica RITTAL S prirobnično ploščo N/O SI 400mm 400mm 120mm IP55 [1539000 - KX 1539.000]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Način montaže: Nadometna montaža
- Barva: siva
- Dolžina (mm): 400
- Širina (mm): 400
- Globina (mm): 120
- Zaščitna stopnja (IP): IP55
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.