Ohišje, priključna omarica RITTAL S prirobnično ploščo N/O SI 300mm 600mm 120mm IP55 [1538000 - KX 1538.000]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Način montaže: Nadometna montaža
- Barva: siva
- Dolžina (mm): 300
- Širina (mm): 600
- Globina (mm): 120
- Zaščitna stopnja (IP): IP55
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.