Ohišje, priključna omarica RITTAL N/O SI 300mm 600mm 120mm IP66 [1510000 - KX 1510.000]

ŠIFRA 2782636 EAN 4028177816244 RITTAL 1510000 - KX 1510.000
KX PRIKLJUČNA OMARICA BREZ PRIROBNICE 600X300X120 MM Jeklena pločevina RAL 7035 IP 66
Prijavite se za prikaz zalog in cen.
  • Linija izdelkov: RITTAL
  • Način montaže: Nadometna montaža
  • Barva: siva
  • Dolžina (mm): 300
  • Širina (mm): 600
  • Globina (mm): 120
  • Zaščitna stopnja (IP): IP66
  • Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.