Ohišje, priključna omarica RITTAL KX Bus N/O 400mm 200mm 155mm IP65 [1610000 - KX 1610.000]
- Linija izdelkov: RITTAL
- Način montaže: Nadometna montaža
- Dolžina (mm): 400
- Širina (mm): 200
- Globina (mm): 155
- Zaščitna stopnja (IP): IP65
Za ogled zaloge po poslovalnicah se morate najprej prijaviti.